カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MDRバー ねじ逃げ角チャンファリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54751157
品番
MDR6R0.5L27
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
58
首長(mm)
27
寸法B(mm)
1.50
寸法R(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.4
寸法F(mm)
2.8
最小穴径(mm)
6.1
材種
BXC