カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
10
注文コード
54751464
品番
MGR3B0.7L10
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3.0
全長(mm)
39
首長(mm)
10
寸法B(mm)
0.7
H(mm)
0.6
寸法F(mm)
1.3
最小穴径(mm)
3.1
材種
BXC