タイニーツール MGRバー 溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)10 注文コード54751473 品番MGR4B0.5L10
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材種・首長・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)4.0 全長(mm)51 首長(mm)10 寸法B(mm)0.5 H(mm)0.5 寸法F(mm)1.7 最小穴径(mm)4.1 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする