タイニーツール MGRバー 溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材種BXC 首長(mm)15 注文コード54751586 品番MGR5B1.5L15
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は材種・首長・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)5.0 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法B(mm)1.5 H(mm)1.2 寸法F(mm)2.3 最小穴径(mm)5.1 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする