カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
15
注文コード
54751629
品番
MGR5B2.0L15BMK
参考基準価格(税別)
¥7,183
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法B(mm)
2.0
H(mm)
1.2
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
5.1
材種
BMK