カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
17
注文コード
54751778
品番
MGR6B2.0L17
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
17
寸法B(mm)
2.0
H(mm)
1.8
寸法F(mm)
2.8
最小穴径(mm)
6.1
材種
BXC