カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
22
注文コード
54751936
品番
MGR8B2.0L22BMK
参考基準価格(税別)
¥8,833
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
8.0
全長(mm)
64
首長(mm)
22
寸法B(mm)
2.0
H(mm)
2.6
寸法F(mm)
3.8
最小穴径(mm)
8.1
材種
BMK