カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54751954
品番
MIR3L1532UNJBMK
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3.0
全長(mm)
39
首長(mm)
15
寸法F(mm)
1.4
最小穴径(mm)
3.2
材種
BMK
ねじ径×ピッチ(mm)
8-32UNJ