タイニーツール MIRバー ねじ切 UNJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54751963 品番 MIR5L1528UNJ
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
シャンク径(mm)5.0 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法F(mm)2.2 最小穴径(mm)4.9 材種BXC ねじ径×ピッチ(mm)1/4-28UNJF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする