カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54751979
品番
MIR5L1528UNJBMK
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法F(mm)
2.2
最小穴径(mm)
4.9
材種
BMK
ねじ径×ピッチ(mm)
1/4-28UNJF