カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 MJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54752015
品番
MIR4L150.8MJBMK
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
51
寸法F(mm)
1.8
首長(mm)
15
ねじ径×ピッチ(mm)
MJ5×0.8
材種
BMK
シャンク径(mm)
4.0