カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54752024
品番
MIR5L151.0MJ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.2
首長(mm)
15
ねじ径×ピッチ(mm)
MJ6×1.0
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0