タイニーツール MIRバー ねじ切 MJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54752033 品番 MIR5L151.0MJBMK
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
全長(mm)51 寸法F(mm)2.2 首長(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)MJ6×1.0 材種BMK シャンク径(mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする