カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54752049
品番
MIR6L1527NPT
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.6
首長(mm)
15
ピッチ範囲(山数/inch)
27
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
ねじサイズ
1/16×27NPT、1/8×27NPT
最小穴径(mm)
5.9