カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
22
注文コード
54752067
品番
MIR6L221.5TRBMK
参考基準価格(税別)
¥9,053
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
ピッチ(mm)
1.5
全長(mm)
51
首長(mm)
22
寸法F(mm)
2.8
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
6.4
ねじサイズ
Tr8×1.5、Tr9×1.5、Tr10×1.5
材種
BMK