カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
35
注文コード
54752085
品番
MIR7L353TR
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
7.0
ピッチ(mm)
3
全長(mm)
62
首長(mm)
35
寸法F(mm)
3.3
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
7.5
ねじサイズ
Tr11×3、Tr12×3
材種
BXC