カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
35
注文コード
54752094
品番
MIR10L352TR
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.0
ピッチ(mm)
2
全長(mm)
73
首長(mm)
35
寸法F(mm)
4.8
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
11.0
ねじサイズ
Tr14×2 Tr16×2 Tr18×2 Tr20×2
材種
BXC