カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
35
注文コード
54752103
品番
MIR10L353TR
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.0
ピッチ(mm)
3
全長(mm)
73
首長(mm)
35
寸法F(mm)
4.8
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
10.5
ねじサイズ
Tr14×3 Tr22×3 Tr24×3 Tr26×3 Tr28×3
材種
BXC