カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
45
注文コード
54752119
品番
MIR10L454TR
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.0
ピッチ(mm)
4
全長(mm)
105
首長(mm)
45
寸法F(mm)
4.8
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
11.5
ねじサイズ
Tr16×4 Tr18×4 Tr20×4
材種
BXC