タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54752243 品番 MIR4L15A55BMK
参考基準価格(税別)¥7,161 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
シャンク径(mm)4.0 全長(mm)51 首長(mm)15 角度α(°)55 ピッチ範囲(mm)0.5-1.0 ピッチ範囲(山数/inch)48-24 寸法F(mm)1.8 最小穴径(mm)4.1 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする