タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54752295 品番 MIR6L15A55
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)51 首長(mm)15 角度α(°)55 ピッチ範囲(mm)0.5-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)48-16 寸法F(mm)2.6 最小穴径(mm)6.0 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする