カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54752304
品番
MIR6L15A55BMK
参考基準価格(税別)
¥7,502
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
角度α(°)
55
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
寸法F(mm)
2.6
最小穴径(mm)
6.0
材種
BMK