カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
10
注文コード
54752514
品番
MUR3R0.05L10BMK
参考基準価格(税別)
¥6,171
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3.0
全長(mm)
39
首長(mm)
10
寸法R(mm)
0.05
H(mm)
0.4
寸法F(mm)
1.3
最小穴径(mm)
3.1
材種
BMK