カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材種
BXC
首長(mm)
15
注文コード
54752566
品番
MUR4R0.1L15
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.10
H(mm)
0.5
寸法F(mm)
1.7
最小穴径(mm)
4.1
材種
BXC