カーメックス
タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BMK
注文コード
54752575
品番
MUR4R0.1L15BMK
参考基準価格(税別)
¥6,798
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.10
H(mm)
0.5
寸法F(mm)
1.7
最小穴径(mm)
4.1
材種
BMK