カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MWRバー チャンファリング&プロファイリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材種
BXC
首長(mm)
15.0
注文コード
54752819
品番
MWR6R0.2A90
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15.0
寸法R(mm)
0.20
角度α(°)
45
角度β(°)
45
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
1.0
材種
BXC