カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MWRバー チャンファリング&プロファイリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材種
BMK
首長(mm)
22.0
注文コード
54752864
品番
MWR6R0.4A60
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22.0
寸法R(mm)
0.40
角度α(°)
60
角度β(°)
30
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
6.0
材種
BMK