カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MZLバー ラジアス付端面溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
15
注文コード
54752898
品番
MZL4R0.75L15
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.75
溝幅(mm)
1.5
溝深さ(mm)
1.5
寸法F(mm)
1.75
最小穴径(mm)
5.0
材種
BXC