カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MZLバー ラジアス付端面溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
22
注文コード
54752916
品番
MZL5R0.5L22
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22
寸法R(mm)
0.50
溝幅(mm)
1.0
溝深さ(mm)
1.2
寸法F(mm)
2.25
最小穴径(mm)
6.0
材種
BXC