カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
4.0
注文コード
54753038
品番
HK2S23L4
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
首長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
ソケットサイズ(mm)
2.3-2.9
全長(mm)
51
首長(mm)
4.0
寸法R(mm)
0.05
寸法F(mm)
1.35
最小穴径(mm)
2.2
材種
BMK