カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
5.5
注文コード
54753047
品番
HK3S30L5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
首長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
ソケットサイズ(mm)
3.0-4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
5.5
寸法R(mm)
0.05
寸法F(mm)
1.35
最小穴径(mm)
2.9
材種
BMK