カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
6.5
注文コード
54753056
品番
HK4S40L6
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
首長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
ソケットサイズ(mm)
4.0-5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
6.5
寸法R(mm)
0.10
寸法F(mm)
1.35
最小穴径(mm)
3.9
材種
BMK