タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)9.5 注文コード54753065 品番HK5S50L9
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は首長など4種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)7.0 ソケットサイズ(mm)5.0-8.0 全長(mm)62 首長(mm)9.5 寸法R(mm)0.10 寸法F(mm)1.35 最小穴径(mm)4.9 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする