タイニーツール用バーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54753083 品番SIM0016H3S
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
取付径(Φmm)3.0 全長(mm)75 シャンク径(mm)16 寸法d(mm)20 ねじSIM-S25 レンチSIM-K25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする