カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール用バーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54753117
品番
SIM0022H3
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
取付径(Φmm)
3.0
全長(mm)
88
シャンク径(mm)
22
寸法d(mm)
22
ねじ
SIM-S25
レンチ
SIM-K25