カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール用バーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54753135
品番
SIM0025H3M
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
取付径(Φmm)
3.0
全長(mm)
150
シャンク径(mm)
25
寸法d(mm)
25
ねじ
SIM-S25
レンチ
SIM-K25