タイニーツール用バーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54753205 品番SIM0025H4M
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
取付径(Φmm)4.0 全長(mm)150 シャンク径(mm)25 寸法d(mm)25 ねじSIM-S25 レンチSIM-K25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする