タイニーツール用バーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54753449 品番SIM0025H4
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
取付径(Φmm)4.0 全長(mm)62 シャンク径(mm)25 寸法d(mm)10.8 ねじSIM-S25 レンチSIM-K25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする