カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
タイプB 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54753564
品番
16ERB10UNBMA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
10
勝手
右
材種
BMA
使用コーナー数
3