カーメックス
カーメックスの ドリル
カーメックスの ハイスドリル
カーメックスの ハイスその他ドリル
超硬 多機能ミリング工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753634
品番
MF0403L6A90CR3
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
全長(mm)
51
刃長(mm)
6.0
寸法T(mm)
0.3
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3.0
角度α(°)
90
材種
CR3