カーメックス
カーメックスの ドリル
カーメックスの ハイスドリル
カーメックスの ハイスその他ドリル
超硬 多機能ミリング工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753659
品番
MF0605L10A90CR3
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
58
刃長(mm)
10.0
寸法T(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.0
角度α(°)
90
材種
CR3