超硬 多機能ミリング工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54753677 品番 MF1008L16A90CR3
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)73 刃長(mm)16.0 寸法T(mm)0.8 シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.0 角度α(°)90 材種CR3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする