カーメックス
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.75
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
シャンク径(mm)
10
3
6
8
10
全長(mm)
73
38
58
64
73
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753765
品番
S10092C301.75MJ
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.75
呼び径
MJ12
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.20
刃数
3
首長(mm)
30.0
全長(mm)
73