カーメックス
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
8
6
8
10
ピッチ範囲(山数/inch)
18
32
28
24
20
18
16
14
13
全長(mm)
64
58
64
73
刃径(mm)
6.15
2.55
3.30
5.10
6.70
4.90
8.00
6.15
6.90
7.90
9.40
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753844
品番
S08061C2018UNJ
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
64
首長(mm)
20.0
ピッチ範囲(山数/inch)
18
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.15