カーメックス
トップクランプ式内径ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法D(mm)
20
20
25
32
勝手
右
右
左
寸法F(mm)
13.7
13.7
16.2
18.1
19.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54755558
品番
DIR0020P16
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
勝手
右
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
20
最小穴径(mm)
24
全長(mm)
170
寸法F(mm)
13.7