曜日別特売
DIR0025R16 トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックス 54755567

トップクランプ式内径ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)25
勝手
寸法F(mm)16.2
内容量1本注文コード54755567品番DIR0025R16
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チップ寸法(mm)16勝手寸法D(mm)25寸法D1(mm)25最小穴径(mm)29全長(mm)200寸法F(mm)16.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする