カーメックス
トップクランプ式内径ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法D(mm)
25
20
25
32
勝手
右
右
左
寸法F(mm)
18.1
13.7
16.2
18.1
19.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54755585
品番
DIR0025R22
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
22
勝手
右
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
25
最小穴径(mm)
29
全長(mm)
200
寸法F(mm)
18.1