曜日別特売
DIL0020P16 トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックス 54755594

トップクランプ式内径ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法D(mm)20
勝手
寸法F(mm)13.7
内容量1本注文コード54755594品番DIL0020P16
参考基準価格(税別)¥26,160販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チップ寸法(mm)16勝手寸法D(mm)20寸法D1(mm)20最小穴径(mm)24全長(mm)170寸法F(mm)13.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする