カーメックス
内径特殊ねじ用ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右
チップ寸法(mm)
16
注文コード
54755725
品番
SIR0014M16UB
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
16
勝手
右
シャンク径(mm)
20
首径(mm)
13.5
全長(mm)
150
首長(mm)
40
寸法F(mm)
13.2
適合ねじ
TR22×5