曜日別特売
SIL0014M16UB 内径特殊ねじ用ホルダー カーメックス 54755743

内径特殊ねじ用ホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本勝手チップ寸法(mm)16注文コード54755743品番SIL0014M16UB
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チップ寸法(mm)16勝手シャンク径(mm)20首径(mm)13.5全長(mm)150首長(mm)40寸法F(mm)13.2適合ねじTR22×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする